Pendelkugellager NSK 2220KJC3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Pendelrollenlager 220

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:2220KJC3
Rubix:722977
EAN:00029176059704
2220 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2220 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen stand. Diese Rollenlager haben eine hohe Fresslastgrenze und Maßstabilität, nehmen hohe Radial- und mittlere Axialkräfte auf und sind trotz der möglichen Vibration verschleißbeständig. Sie weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen Fluchtungsfehler und Stoßbelastungen auf. Zu den Verbesserungen gehören die hohe Fertigungsgenauigkeit der Bohrung und Außenring. Dieses beinhaltet extrem enge Fertigungstoleranzen für die radiale Lagerluft und Superfinishing der Laufbahnoberflächen. Dieses im Zusammenspiel mit den speziell gehärteten Wälzkörper führt zu höchsten Stoßbelastungsfestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie2220kjc3
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,25 exkl. MwSt.
/ Stück
582,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an