Pendelkugellager FAG 2206-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2206-K-TVH-C3
FAG:2206-K-TVH-C3>N
Rubix:3512819
Hersteller:3007439980030
EAN:4064328165151
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2206-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Stärken

Hohe Radialbelastung, aber geringer als bei starren Lagern mit geringer Axiallast. Hohe Drehzahlen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22..-k-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26000 N
27,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an