Pendelkugellager SKF 2212 EKTN9/C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2212 EKTN9/C3
Rubix:7757
Hersteller:34874
EAN:7316570221855
2212 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2212 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x110x110 mm
Bruttogewicht1030 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
100,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an