Pendelkugellager SKF 2218 K/C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2218 K/C3
Rubix:7780
Hersteller:34905
EAN:7316577002044
2218 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2218 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x160x160 mm
Bruttogewicht3136 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
352,05 exkl. MwSt.
/ Stück
418,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an