Pendelkugellager FAG 2308-2RS-TVH>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2308-2RS-TVH
FAG:2308-2RS-TVH>J
Rubix:3512909
Hersteller:3002922360000
EAN:4064327867087




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 2308-2RS-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen