Pendelkugellager SKF 1207 ETN9, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1207 ETN9
Rubix:7335
Hersteller:34160
EAN:7316576622205


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 1207 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 311 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19000 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std