Pendelkugellager SKF 2222 KM/C3, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 53 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2222 KM/C3
Rubix:309424
Hersteller:35113
EAN:7316577063397


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 2222 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7254 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
713,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
848,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std