Pendelkugellager FAG 2212-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2212-K-TVH-C3
FAG:2212-K-TVH-C3>N
Rubix:3512848
Hersteller:3007444630030
EAN:4064328165205
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2212-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Stärken

Hohe Radialbelastung, aber geringer als bei starren Lagern mit geringer Axiallast. Hohe Drehzahlen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22..-k-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48000 N
72,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,24 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an