Pendelkugellager FAG 1210-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:1210-K-TVH-C3>J
Rubix:3512750
Hersteller:0972599180030
EAN:4064327867186
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1210-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22900 N
37,42 exkl. MwSt.
/ Stück
44,53 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an