Pendelkugellager FAG 2308-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2308-K-TVH-C3
FAG:2308-K-TVH-C3>J
Rubix:3512910
Hersteller:3002922440030
EAN:4064327867100




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 2308-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort