Pendelkugellager SKF 2303 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2303 E-2RS1TN9
Rubix:8067
Hersteller:35643
EAN:7316570023084
2303 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2303 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame kugelförmige Außenringlaufbahn und zwei Innenringlaufbahnen, die in einem Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel in der Außenringlaufbahn liegt in der Lagerachse.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Fluchtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Die integrierte Dichtung sorgt für geringeren Wartungsbedarf und eine längere Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x47x47 mm
Bruttogewicht156 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie23e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r3400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
51,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an