Pendelkugellager FAG 2304-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2304-2RS-TVH
FAG:2304-2RS-TVH>N
Rubix:3512893
Hersteller:3003967080000
EAN:4064327868015




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 2304-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort