Pendelkugellager FAG 2218-TVH>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2218-TVH
FAG:2218-TVH>J
Rubix:3512868
Hersteller:3002661540000
EAN:4064327867162
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2218-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr71000 N
240,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an