Pendelkugellager FAG 1309-TVH>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1309-TVH
FAG:1309-TVH>N
Rubix:3172419
Hersteller:0967136740000
EAN:4064327379726


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1309-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort