Pendelkugellager FAG 2316-M-C3>J, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2316-M-C3
FAG:2316-M-C3>J
Rubix:3512944
Hersteller:3002901280030
EAN:4064327867919




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 2316-M-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23 |
| Werkstoff | massiv-messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 139000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
559,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std