Pendelkugellager FAG 1311-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1311-TVH-C3
FAG:1311-TVH-C3>N
Rubix:3512794
Hersteller:3003348180030
EAN:4064327867964




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 1311-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage