Pendelkugellager FAG 2313-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 48 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2313-K-TVH-C3
FAG:2313-K-TVH-C3>N
Rubix:3512935
Hersteller:0967137040030
EAN:4064328165144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 2313-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort