Pendelkugellager FAG 2307-TVH>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2307-TVH
FAG:2307-TVH>J
Rubix:3463557
Hersteller:3002922280000
EAN:4064327867063




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2307-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen