Pendelkugellager SKF 2312 K, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2312 K
Rubix:309544
Hersteller:35902
EAN:7316577002099
2312 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2312 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x130x130 mm
Bruttogewicht2550 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr87100 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
220,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an