Pendelkugellager SKF 2307 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2307 E-2RS1TN9
Rubix:8114
Hersteller:35796
EAN:7316577044501
2307 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2307 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x80x80 mm
Bruttogewicht693 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie23e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
104,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an