Pendelkugellager FAG 2213-K-2RS-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2213-K-2RS-TVH-C3
FAG:2213-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:3512852
Hersteller:3007444710030
EAN:4064328165212


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2213-K-2RS-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22...-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Dichtungen, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage