Pendelkugellager SKF 2305 ETN9, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2305 ETN9
Rubix:8104
Hersteller:35731
EAN:7316576641930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 2305 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 312 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen