Pendelkugellager FAG 1217-TVH>N, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1217-TVH
FAG:1217-TVH>N
Rubix:3512769
Hersteller:0972594460000
EAN:4064327521149
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1217-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl4950 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr49500 N
126,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an