Pendelkugellager SKF 1304 ETN9, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1304 ETN9
Rubix:7393
Hersteller:34253
EAN:7316576620683
1304 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1304 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl26000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
32,30 exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an