Pendelkugellager FAG 2305-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2305-2RS-TVH
FAG:2305-2RS-TVH>N
Rubix:3512895
Hersteller:0972445620000
EAN:4064327520869
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2305-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie23..-2rs-tvh
Käfigpolyamid
Gewicht0,345 kg
Stärke24 mm
Referenzdrehzahl7000 rpm
NormDIN 630
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18300 N
45,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an