Referenzen
Optibelt:WR 11M 775
Rubix:180089
Hersteller:1581126
EAN:4014486097054

Produktdetails : 11M-775 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 775 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
