Referenzen
Optibelt:WR 5M 1060
Rubix:58955
Hersteller:1784050
EAN:4014486048421

Produktdetails : 5M-1060 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1060 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
