Referenzen
Optibelt:WR 7M 650
Rubix:59066
Hersteller:1697358
EAN:4014486051872

Produktdetails : 7M-650 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x66x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 650 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen