Referenzen
Optibelt:WR 7M 545
Rubix:181802
Hersteller:1665375
EAN:4014486051810

Produktdetails : 7M-545 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 545 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
