Referenzen
Optibelt:WR 7M 850
Rubix:181805
Hersteller:1740560
EAN:4014486051964

Produktdetails : 7M-850 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 850 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
