Referenzen
Optibelt:WR 7M 950
Rubix:181807
Hersteller:1677065
EAN:4014486052008

Produktdetails : 7M-950 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 950 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
