Referenzen
Optibelt:WR 5M 450
Rubix:58940
Hersteller:1728641
EAN:4014486046205

Produktdetails : 5M-450 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x46x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 450 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
