Referenzen
Optibelt:WR 7M 1850
Rubix:181792
Hersteller:1685182
EAN:4014486052237

Produktdetails : 7M-1850 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1850 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
