Referenzen
Optibelt:WR 7M 825
Rubix:59072
Hersteller:1571349
EAN:4014486051957

Produktdetails : 7M-825 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x84x84 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 825 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
