Referenzen
Optibelt:WR 7M 775
Rubix:59071
Hersteller:1601642
EAN:4014486051933

Produktdetails : 7M-775 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x79x79 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 775 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std