Referenzen
Optibelt:WR 5M 900
Rubix:181613
Hersteller:1793986
EAN:4014486047967

Produktdetails : 5M-900 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 900 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
