Referenzen
Optibelt:WR 7M 1750
Rubix:114511
Hersteller:1690338
EAN:4014486052213

Produktdetails : 7M-1750 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x178x178 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 61 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 1750 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
