Referenzen
Optibelt:WR 11M 1120
Rubix:119320
Hersteller:1558502
EAN:4014486097184

Produktdetails : 11M-1120 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
