Referenzen
Optibelt:WR 3M 560
Rubix:181365
Hersteller:1673366
EAN:4014486042214

Produktdetails : 3M-560 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | 3 m |
| Länge | 560 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
