X17X1040 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 1040
Rubix:57119
Hersteller:1584229
EAN:4014486096347
X17X1040 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx39
Außenlänge1069 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1040 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x132x132 mm
Bruttogewicht172 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx39
Außenlänge1069 mm
Innenlänge1000 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1040 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
19,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std