Referenzen
Optibelt:X13 X 1198
Rubix:195760
Hersteller:1706106
EAN:4014486095906




Produktdetails : X13X1198 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax46 |
| Außenlänge | 1218 mm |
| Innenlänge | 1168 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1198 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen