X17X929 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 929
Rubix:196001
Hersteller:1577361
EAN:4014486096309
X17X929 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx35
Außenlänge958 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X929 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht153 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx35
Außenlänge958 mm
Innenlänge889 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge929 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen