X13X843 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X13 X 843
Rubix:57100
Hersteller:1598312
EAN:4014486095746
X13X843 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax32
Außenlänge863 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X843 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x107x107 mm
Bruttogewicht83 g
Profilax
Riemenbezeichnungax32
Außenlänge863 mm
Innenlänge813 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge843 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
13,64 exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen