X17X1440 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:X17 X 1440
Rubix:57130
Hersteller:1751821
EAN:4014486096521
X17X1440 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilbx
Riemenbezeichnungbx55
Außenlänge1469 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1440 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x183x183 mm
Bruttogewicht238 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx55
Außenlänge1469 mm
Innenlänge1400 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1440 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,17 exkl. MwSt.
/ Stück
35,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen