Referenzen
Optibelt:X17 X 1340
Rubix:57128
Hersteller:1527025
EAN:4014486096484




Produktdetails : X17X1340 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 221 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx51 |
| Außenlänge | 1369 mm |
| Innenlänge | 1300 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1340 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std