Referenzen
Optibelt:X17 X 765
Rubix:195984
Hersteller:1649887
EAN:4014486096231




Produktdetails : X17X765 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx29 |
| Außenlänge | 794 mm |
| Innenlänge | 725 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 765 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen