X17X750 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 750
Rubix:57115
Hersteller:1732027
EAN:4014486096224
X17X750 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx28
Außenlänge779 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X750 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x96x96 mm
Bruttogewicht124 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx28
Außenlänge779 mm
Innenlänge710 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge750 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen