X13X980 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X13 X 980
Rubix:57103
Hersteller:1686762
EAN:4014486095814
X13X980 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax371/2
Außenlänge1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X980 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht97 g
Profilax
Riemenbezeichnungax371/2
Außenlänge1000 mm
Innenlänge950 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge980 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std