Referenzen
Optibelt:X13 X 1250
Rubix:195766
Hersteller:1688174
EAN:4014486095920




Produktdetails : X13X1250 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax48 |
| Außenlänge | 1270 mm |
| Innenlänge | 1220 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1250 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std