X13X919 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:X13 X 919
Rubix:145424
Hersteller:1752471
EAN:4014486095777
X13X919 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilax
Riemenbezeichnungax35
Außenlänge939 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X919 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x68x68 mm
Bruttogewicht91 g
Profilax
Riemenbezeichnungax35
Außenlänge939 mm
Innenlänge889 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge919 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen